Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 + Pet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher OC 3 Pet Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Pet Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Pet Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Pet Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Pet Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     260W-1767239
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.680-018.0
EAN/GTIN:
     4054278636337
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.680-018.0, Der mobile Druckreiniger von Kärcher mit Lithium-Ionen-Akku und abnehmbarem Wassertank eignet sichhervorragend, um schnell und ohne großen Aufwand das Haustier von Schmutz zu befreien, bspw. bevorder Hund nach dem Spaziergang wieder ins Auto darf. Dank Niederdruck ist der Wasserstrahl besonders schonend und unbedenklich für die Anwendung an Tieren und spült den Schmutz einfach aus dem Fell.Inklusive Pet Box mit optimal abgestimmten Zubehören: die Kegelstrahldüse mit angenehmem, weichem Duschstrahl für die Reinigung von empfindlichen Tieren, die Fellreinigungsbürste zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen aus dem Tierfell und das spezielle Mikrofaserhandtuch (nimmt viel Wasser auf und lässt keine Gerüche entstehen) zum Abtrocknen des Tiers. Die Zubehörbox kann für die Verstauung ganz einfach am Gerät befestigt werden., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3034 GRAMM
Druckbereich:
Niederdruck
Fördermenge:
max. 2 l/min
Akku-Gerät:
1
Akkutyp:
Lithium-Ionen-Akku
Akkulaufzeit:
15 min
Akkuladezeit:
180 min
Gewicht ohne Zubehör:
2.2 kg
Abmessungen (L × B × H):
277 x 234 x 293 mm
Produktvorteile:
Durchdachtes Aufbewahrungskonzept | Abnehmbarer Wassertank | Integrierter Lithium-Ionen-Akku | Pet Box
Integrierter Lithium-Ionen-Akku:
Mobiles Reinigen unabhängig von der Stromquelle.
Pet Box:
Für die schonende Reinigung von Haustieren.
Abnehmbarer Wassertank:
Kann bequem im Haus aufgefüllt werden.
Wasseransaugung:
TRUE
Wassertankvolumen:
4
Schlauchlänge:
2.8
Integrierter Wasserfilter:
TRUE
Gerätefilter:
TRUE
Lieferumfang:
Fellreinigungsbürste | Ladegerät 7,2 V PS02 Ladekabel (1 Stück) | Handtuch für Haustiere | Lithium-Ionen-Akku | Aufbewahrungsbox | Flachstrahldüse | Kegelstrahldüse
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
277 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 122,86*
€ 146,78*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 126,97*
€ 152,06*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 153,75*
13 Tage
19
€ 6,29*
ab € 134,18*
€ 159,24*
€ 3,50*
ab € 136,08*
€ 161,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.