Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVR 100/40 Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher IVR 100/40 Pf 100 l 4700 W
Kärcher IVR 100/40 Pf 100 l 4700 W
Artikel-Nr.:
     260W-1767297
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.986-069.0
EAN/GTIN:
     4054278030104
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9.986-069.0, Die Super-Kompaktklasse zur Aufstellung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen! Trotz hohen Füllvolumens bietet der IVR 100/40 Sc eine vergleichsweise geringe Grundfläche und eignet sich damit perfekt für den Einsatz in Produktionshallen mit beengten Platzverhältnissen. Ein innenliegend verstärkter Taschenfilter (Staubfilterklasse M) mit großer Filterfläche (1,75 m²) und effektiver Filterabreinigung sowie zyklonartigem Vorabscheidesystem ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme feiner, auchbrennbarer Stäube. Druckausgleichsschlauch und Niederhalter sorgen für staubarmes Saugen direkt ineinen Entsorgungssack. Der Sammelbehälter ist über eine in aufrechter Haltung bequem bedienbare Absetzmechanik mit dem Sauger verbunden. Die Lautstärke des Geräts ist dank des integrierten Schalldämpfers angenehm. Die robuste Bauart und der verschleißfreie Seitenkanalverdichter gewährleisten eine hohe Lebensdauer – selbst bei industriellem Dauereinsatz., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
184000 GRAMM
Stromart:
3 / 400 / 50 V / Hz
Luftmenge:
138 / 495 l/s / m³/h
Vakuum:
140 / 14 mbar / kPa
Behälterinhalt:
100 l
Behältermaterial:
Metall
Aufnahmeleistung:
4.7 kW
Aufnahmetyp:
Elektrisch
Filterfläche:
1.75 m²
Anschlussnennweite:
DN 50
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel:
71 dB(A)
Gewicht ohne Zubehör:
184 kg
Abmessungen (L × B × H):
910 x 760 x 2270 mm
Top Feature:
Manuelle Filterabreinigung | Schalldämmung | Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
Produktvorteile:
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter | Komfortable, manuelle Filterabreinigung | Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter | Besonders robust, besonders flexibel
Besonders robust, besonders flexibel:
Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. | Mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung.
Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter:
Auch für große Mengen Staub geeignet.
Filter:
Taschenfilter
Sekundärfilter:
TRUE
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Behälterentleerung:
Absetzfahrgestell
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
910 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.966,09*
€ 7.293,42*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.128,41*
€ 7.456,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.593,97*
€ 7.923,86*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.115,85*
€ 8.498,37*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.456,48*
€ 8.873,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.397,63*
€ 8.803,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.198,46*
€ 8.566,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.128,41*
€ 8.482,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.