Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVR-L 65/20-2 Tc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1767309
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.989-403.0
EAN/GTIN:
     4054278695129
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9.989-403.0, Ein langlebiger, waschbarer Taschenfilter sowie eine leistungsstarke Zweiturbinenlösung mit 2 kW Aufnahmeleistung sind die Hauptausstattungsmerkmale des mobilen Flüssigkeits- und Spänesaugers IVR-L65/20-2 Tc. In Kombination garantieren sie konstanten Betrieb und eine hohe Saugleistung ohne Abfall der Filterleistung. Damit prädestinieren sie das Gerät zum Saugen mittlerer Megen unterschiedlichster Saugmedien, wie Metallspänen, Ölen oder Kühlemulsionen. Ein optionaler Siebkorb sichert dabeidie effektive Trennung fester und flüssiger Bestandteile. Flüssigkeiten können so durch einfaches Lösen des Ablassschlauchs am 65 Liter großen Sammelbehälter separat entsorgt werden, während andernfalls das Entleerungssystem mit Kippfahrgestell für eine kraftschonende Kippentleerung mit Abrollmechanismus Anwendung findet. Betrieben mit Wechselstrom und sehr robust sowie servicefreundlich konstruiert, erfüllt der Sauger die wichtigsten Kriterien für harte industrielle Einsätze. Die schallgedämmte Antriebseinheit und ein Ausblasschalldämpfer sorgen darüber hinaus für ein geringes Betriebsgeräusch., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
42600 GRAMM
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Behälterinhalt:
65 l
Luftmenge:
100 / 360 l/s / m³/h
Aufnahmeleistung:
2 kW
Aufnahmetyp:
Elektrisch
Vakuum:
220 / 22 mbar / kPa
Anschlussnennweite:
DN 50
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Gewicht ohne Zubehör:
42.6 kg
Gewicht (mit Zubehör):
42.6 kg
Top Feature:
Kippfahrgestell | Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche | Optische Füllstandsanzeige
Produktvorteile:
Ergonomisches Kippfahrgestell | Zuverlässige Überfüllsicherung | Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L | Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität | Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
Zuverlässige Überfüllsicherung:
Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung.
Behälterentleerung:
Kippfahrgestell
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
730 mm
Breite des Produktes:
570 mm
Höhe des Produktes:
1330 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.377,72*
€ 2.608,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.398,54*
€ 2.652,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.463,75*
€ 2.714,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.557,68*
€ 2.814,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.034,80*
€ 3.360,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.652,34*
€ 3.156,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.621,33*
€ 3.119,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.497,95*
€ 2.972,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.441,80*
€ 2.905,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.398,54*
€ 2.854,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.