Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SB-Sauger SB VC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SB-Sauger SB VC 2
Kärcher SB-Sauger SB VC 2
Kärcher SB-Sauger SB VC 2
Artikel-Nr.:
     260W-1767339
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     0.300-353.0
EAN/GTIN:
     4054278429526
Suchbegriffe:
SB-Sauger
Saugstation
Tankstellensauger
sb-sauger kärcher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0.300-353.0, Ob auf Flächen, in Ecken oder den vielen Spalten und Ritzen eines Fahrzeugs: Unser leistungsstarker und sehr gut ausgestatteter Zweiplatz-SB-Sauger SB VC 2 im ansprechenden Kärcher Standarddesign weiß mit besten Reinigungsergebnissen zu überzeugen. Dafür sorgen inbesondere die ergonomische Saugdüse sowie das automatische Filterabreinigungssystem Tact. Dieses startet bei jedem Saugvorgang, reinigt den Filter und garantiert so bei jedem Saugen eine konstant hohe Saugleistung. Darüber hinaus verlängern sich dadurch die Lebensdauer des Filters und der Turbine, während Wartungsarbeiten und damit Kosten reduziert werden. Ebenfalls kostensenkend wirkt sich die Schlauchrückholung mit Glasfaserstab aus. Sie minimiert den Bodenkontakt des Schlauchs, vermeidet so Beschädigungen und unnötige Wechsel. Gleichzeitig kann so auch der Schmutzeintrag ins Fahrzeuginnere verhindert werden. Der SB VC 2 ist durch seinen elektronischen Münzprüfer für den Betrieb mit unterschiedlichen Münz- und Wertmarkentypen ausgelegt., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
75318 GRAMM
Luftmenge:
2 x 74 l/s
Vakuum:
2 x 254 mbar
Anschlussleistung:
2 x 1.38 kW
Behälterinhalt:
2 x 36 l
Schalldruckpegel:
63 dB(A)
Anzahl der Stromphasen:
1
Frequenz:
50 / 60 Hz
Spannung:
230 V
Abmessungen (L × B × H):
1220 x 595 x 2200 mm
Produktvorteile:
Schlauchrückholung mit Glasfaserstab | Automatische Filterabreinigung Tact | Große Filterfläche | Optimierte ergonomische Saugdüse | Einfacher Saugschlauchwechsel | Ergonomische Schmutzbehälter mit großem Volumen
Automatische Filterabreinigung Tact:
Die Saugleistung bleibt auf konstant hohem Niveau. | Verlängert die Lebenszeit von Filter und Turbine.
Schlauchrückholung mit Glasfaserstab:
Minimiert effektiv einen Bodenkontakt des Schlauchs. | Schonung des Schlauchs. | Verhinderung von Schmutzeintrag ins Fahrzeug.
Optimierte ergonomische Saugdüse:
Spezielle Oberflächenstruktur im Griffbereich. | Effizientes Saugen für hohe Kundenzufriedenheit.
Ergonomische Schmutzbehälter mit großem Volumen:
Volumina können vollumfänglich genutzt werden. | Einfaches Entleeren.
Große Filterfläche:
50 Prozent größere Filterfläche als bei vergleichbaren Gerät | Kleine und kompakte Bauweise. | Schneller und einfacher Filterwechsel.
Einfacher Saugschlauchwechsel:
Geringer Aufwand spart Zeit und Kosten.
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
Weitere Suchbegriffe: sb-sauger, PKW Waschanlagen, SB-SAUGER,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.254,31*
€ 4.514,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.275,29*
€ 4.514,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.514,28*
€ 5.371,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.475,06*
€ 5.325,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.332,99*
€ 5.156,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.275,29*
€ 5.087,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.