Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SB-Sauger SB VC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SB-Sauger SB VC 2
Kärcher SB-Sauger SB VC 2
Kärcher SB-Sauger SB VC 2
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4054278429526
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     0.300-353.0
EAN/GTIN:
     4054278429526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SB-Sauger
Saugstation
Tankstellensauger
sb-sauger kärcher
Ob auf Flächen, in Ecken oder den vielen Spalten und Ritzen eines Fahrzeugs: Unser leistungsstarker und sehr gut ausgestatteter Zweiplatz-SB-Sauger SB VC 2 im ansprechenden Kärcher Standarddesign weiß mit besten Reinigungsergebnissen zu überzeugen. Dafür sorgen inbesondere die ergonomische Saugdüse sowie das automatische Filterabreinigungssystem Tact. Dieses startet bei jedem Saugvorgang, reinigt den Filter und garantiert so bei jedem Saugen eine konstant hohe Saugleistung. Darüber hinaus verlängern sich dadurch die Lebensdauer des Filters und der Turbine, während Wartungsarbeiten und damit Kosten reduziert werden. Ebenfalls kostensenkend wirkt sich die Schlauchrückholung mit Glasfaserstab aus. Sie minimiert den Bodenkontakt des Schlauchs, vermeidet so Beschädigungen und unnötige Wechsel. Gleichzeitig kann so auch der Schmutzeintrag ins Fahrzeuginnere verhindert werden. Der SB VC 2 ist durch seinen elektronischen Münzprüfer für den Betrieb mit unterschiedlichen Münz- und Wertmarkentypen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 / 60 Hz
Schalldruckpegel:
63 dB(A)
Luftmenge:
2 x 74 l/s
Anschlussleistung:
2 x 1.38 kW
Weitere Suchbegriffe: sb-sauger, PKW Waschanlagen, Fahrzeugreinigungssystem, Fahrzeugwaschanlagen, Autowaschanlagen, Waschanlagen, Forecourtgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.273,01*
€ 4.504,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.273,21*
€ 4.504,54*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.504,34*
€ 5.360,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.466,37*
€ 5.314,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.328,86*
€ 5.151,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.273,01*
€ 5.084,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.