Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
Artikel-Nr.:
     260W-1767390
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.161-420.0
EAN/GTIN:
     4054278710679
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.161-420.0, Beste Reinigungsergebnisse, ressourcenschonende Systeme, eine kinderleichte Bedienung und eine hohe Anwenderfreundlichkeit: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R überzeugt in allen Belangen. Angetrieben von einer leistungsstarken 170-Ah-Batterie, die bequem über das eingebaute Ladegerät geladen wird, sorgen 2 Scheibenbürsten mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE für eine hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig geringem Verbrauch an Wasser und Reinigungsmitteln. Farbcodierte Bedienelemente, der EASY-Operation-Schalter zur Wahl des Reinigungsprogramms und das große, 30-sprachige Farbdisplay sorgen für eine besonders einfache Bedienung. Für maximale Anwenderfreundlichkeit sind die Auto-Fill-Funktion zum zeitsparenden Befüllen des Frischwassertanks und das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks integriert. Und für ein Plus an Arbeitskomfort und -sicherheit ist die Maschine mit einem in der Höhe verstellbaren Fahrersitz sowie einem gut sichtbaren Tagfahrlicht ausgestattet., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
394000 GRAMM
Antriebsart:
Batterie
Fahrantrieb:
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten:
750 mm
Arbeitsbreite Saugen:
950 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
110 / 110 l
Flächenleistung theoretisch:
4500 m²/h
Flächenleistung praktisch:
3150 m²/h
Batterie:
24 / 170 V / Ah
Batterielaufzeit:
max. 2.5 h
Batterieladezeit:
7 h
Netzanschluss Ladegerät:
100 – 230 / 50 V / Hz
Bürstendrehzahl:
180 U/min
Bürstenanpressdruck:
75 kg
Gangwendebreite:
1750 mm
Wasserverbrauch:
max. 5.7 l/min
Schalldruckpegel:
59 dB(A)
Zulässiges Gesamtgewicht:
650 kg
Gewicht ohne Zubehör:
373 kg
Abmessungen (L × B × H):
1695 x 975 x 1315 mm
Produktvorteile:
Innovatives KIK-System | Höhenverstellbarer Sitz | Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung | Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
Höhenverstellbarer Sitz:
Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bed | Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt. | Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss:
Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
Feststellbremse:
TRUE
Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %:
TRUE
Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.:
TRUE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.331,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.713,20*
€ 22.268,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.589,38*
€ 22.121,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.331,50*
€ 21.814,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.