Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Aufsitzscheuermaschine

  Aufsitzscheuermaschine  (128 Angebote unter 30.861.570 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Aufsitzscheuermaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Aufsitzscheuermaschine"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Aufsitzscheuermaschine
^

Aufsitzscheuermaschine für die rationelle Bodenreinigung

Aufsitzscheuermaschine ist die Bezeichnung für fahrbare Maschinen zur Reinigung großer Fußbodenflächen. Insbesondere dann, wenn großflächige Hallen und Säle, Supermärkte und Gebäude mit großen Bodenflächen regelmäßig einer gründlichen Reinigung bedürfen, bietet sich die Verwendung einer solchen Maschine an, denn sie spart Zeit und Kraft.

Aufsitzscheuermaschine, denn Sauberkeit ist ein wichtiges Argument

In Supermärkten, Sporthallen oder Veranstaltungssälen sind saubere Bodenflächen ein wichtiges Aushängeschild und tragen daher zu einem hohen Ansehen der Inhaber und Betreiber bei. Kunden möchten ihre Lebensmittel in Supermärkten kaufen, die Sauberkeit ausstrahlen und für Sportler sind saubere Hallenböden eine Grundvoraussetzung für die Ausübung ihres Sports. Insbesondere aber auch in Produktionsbetrieben, Lagerhallen und Gemeinschaftseinrichtungen sind saubere Bodenflächen eine wichtige Voraussetzung für optimale Bedingungen. Für zuverlässige Sauberkeit sorgt der Einsatz einer Aufsitzscheuermaschine, denn die modernen Geräte sind leistungsfähig und daher in der Lage, auch starke Verschmutzungen ohne Kraftaufwand zu entfernen.

Rationelle Flächenreinigung mit der Aufsitzscheuermaschine

Der Einsatz einer Aufsitzscheuermaschine zur Reinigung großer Bodenflächen spart Zeit, Kraft und Personal. Die modernen Reinigungsgeräte sind so ausgestattet, dass sie sich auf Knopfdruck auf die verschiedensten Verschmutzungsgrade einstellen lassen und ein mehrmaliges Reinigen stark verschmutzter Flächen somit nicht erforderlich ist. Für die Reinigung großer Flächen mit einer Aufsitzscheuermaschine ist lediglich ein Mitarbeiter erforderlich, der allein weniger Zeit benötigt, als die Handreinigung durch mehrere Reinigungskräfte in Anspruch nehmen würde. Insbesondere für Gebäudereinigungs-Unternehmen ist die Anschaffung dieser rationellen Bodenreinigungsmaschinen daher wirtschaftlich und empfehlenswert.

Das Leistungsspektrum einer modernen Aufsitzscheuermaschine

Eine Aufsitzscheuermaschine ist für vielfältige Einsatzbereiche konzipiert und kann daher mit umfassendem Zubehör für diverse Reinigungsansprüche ausgestattet werden. Der Wechsel des Reinigungszubehörs ist bei einer  Aufsitzscheuermaschine mit wenigen Handgriffen und ohne Einsatz von Werkzeugen möglich. Damit erlaubt die Aufsitzscheuermaschine ohne Umrüstaufwand den Einsatz für verschiedene Arbeitsschritte - von der Trockenreinigung und herkömmlichen Nassreinigung bis zur Spezialreinigung stark verschmutzter und verklebter Flächen.
Die Aufsitzscheuermaschine ist mit einem großen Wassertank ausgestattet, der eine für die Reinigung großer Flächen ausreichende Wassermenge enthält und ein erneutes Auffüllen während der Reinigung erspart. Dasselbe gilt für den Schmutzwassertank, dessen Kapazität für große Reinigungsflächen ausreichend ist. Abhängig vom gewählten Modell und der Größe der Maschine sind Tanks für verschiedene Reinigungsmittel vorhanden, so dass auf wechselnde Reinigungsbedürfnisse per Knopfdruck reagiert werden kann. Wassertank und insbesondere die Reinigungsmittelbehälter bestehen aus robusten Kunststoffmaterialien, die gut geschützt angebracht und gegen Reinigungschemikalien resistent sind.

Die Aufsitzscheuermaschine ist flexibel einsetzbar und sicher

Leistungsfähige Batterien sorgen dafür, dass die Aufsitzscheuermaschine unabhängig von einem Stromanschluss oder anderen Energiequellen flexibel eingesetzt werden kann. Zum Schutz vor Tiefentladungen sind die Geräte mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Abhängig von der Größe und Kapazität der Aufsitzscheuermaschine reicht eine Batterieladung für den mehrstündigen Einsatz. Leichte Bedienbarkeit wird durch ein übersichtliches und leicht verständliches Bedienfeld gewährleistet. Das Display zeigt die Wasserstände der Frisch- und Schmutzwassertanks an.
Zur Gewährleistung der sicheren Bedienbarkeit der Reinigungsmaschine tragen Geschwindigkeitsregler und elektronische Bremsen bei. Aufgrund der hohen Sitzposition auf der Scheuermaschine besteht eine gute Sicht auf den Arbeitsbereich, um das Arbeitsergebnis direkt kontrollieren und bei unbefriedigender Reinigung sofort reagieren zu können. Moderne Reinigungsgeräte werden in verschiedenen Größen und Leistungsstufen angeboten, so dass für den individuellen Bedarf die passende Aufsitzscheuermaschine verfügbar ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.