Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Artikel-Nr.:
     260W-1767392
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.161-424.0
EAN/GTIN:
     4054278710716
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.161-424.0, Dank eines Tankvolumens von jeweils 110 Litern für Frisch- und Schmutzwasser sowie eines Scheibenbürstenkopfs mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite erreicht unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mühelos eine Flächenleistung von rund 5100 m² in der Stunde. Dazu ist ein Seitenschrubbdeck montiert, das die Arbeitsbreite um 10 Zentimeter erweitert und eine randnahe Reinigung ermöglicht. Mit dem ressourcenschonenden Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, der zeitsparenden Auto-Fill-Funktion zur Frischwassertankbefüllung und dem KIK-Schlüsselsystem zur Vermeidung von Fehlbedienungen verfügt die Maschine über weitere Ausstattungsdetails für einen wirtschaftlichen und anwenderfreundlichen Betrieb. Serienmäßig sind ebenfalls eine leistungsstarke 170-Ah-Batterie sowie ein On-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Der Anwender profitiert von einer komfortablen Sitzhöhenverstellung, einfachen Einstellmöglichkeiten über das Farbdisplay in über 30 Sprachen sowie einem Tagfahrlicht zur Steigerung der passiven Sicherheit., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
414200 GRAMM
Antriebsart:
Batterie
Fahrantrieb:
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten:
750 mm
Arbeitsbreite Saugen:
950 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
110 / 110 l
Flächenleistung theoretisch:
max. 5100 m²/h
Flächenleistung praktisch:
3600 m²/h
Batterie:
24 / 170 V / Ah
Batterielaufzeit:
max. 2.5 h
Batterieladezeit:
7 h
Netzanschluss Ladegerät:
100 – 230 / 50 V / Hz
Bürstendrehzahl:
180 U/min
Bürstenanpressdruck:
75 kg
Gangwendebreite:
1750 mm
Wasserverbrauch:
max. 5.7 l/min
Schalldruckpegel:
59 dB(A)
Zulässiges Gesamtgewicht:
650 kg
Gewicht ohne Zubehör:
380 kg
Abmessungen (L × B × H):
1695 x 975 x 1315 mm
Produktvorteile:
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss | Zeit- und kostensparendes Seitenschrubbdeck | Höhenverstellbarer Sitz | Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
Höhenverstellbarer Sitz:
Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bed | Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt. | Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss:
Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
2-Tank-System:
TRUE
Kraftvoller Fahrantrieb:
TRUE
Robuster Frontrammschutz:
TRUE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.674,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.102,23*
€ 26.301,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.999,83*
€ 26.179,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.681,71*
€ 25.801,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.674,60*
€ 25.792,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.