Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kehrsaugmaschine KM 130/300 R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 130/300 R D
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 130/300 R D
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 130/300 R D
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 130/300 R D
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 130/300 R D
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 130/300 R D
Artikel-Nr.:
     260W-1767408
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.186-120.0
EAN/GTIN:
     4039784521131
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
kehrsaugmaschine kärcher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.186-120.0, Die Industriekehrmaschine KM 130/300 R D steht für verbrauchsarmen Dieselbetrieb und besticht durch hervorragende Antriebsleistung. Die robuste Maschine eignet sich für extreme Einsätze z. B. in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben sowie in allen anderen schmutzintensiven Branchen. Dank Kehrschaufelprinzip werden feines Kehrgut und grober Schmutz zuverlässig aufgenommen. Die Kehrwalze passt sich Bodenunebenheiten automatisch an und das innovative Kehrsystem reduziert den Verschleiß auf ein Minimum. Die Hauptkehrwalze lässt sich im Handumdrehen werkzeuglos wechseln. Bei Transportfahrt schließt der Kehrgutbehälter automatisch. Zwei liegend eingebaute Flachfaltenfilter sorgen auch unter starken Staubbedingungen für saubere Luftverhältnisse. Die Filterabreinigung erfolgt per Knopfdruck über einen höchst effektiven Dual-Abstreifer. Der Filter ist bestens zugänglich und lässt sich einfach und werkzeuglos wechseln. Und auch der Motor ist gut erreichbar. Die Grundfunktionen sind dank EASY-Operation-Konzept bequem per Drehknopf bedienbar. Ein Zyklonfilter reinigt die Luft schon bevor sie in den Filter des Motors gelangt und erhöht die Standzeit erheblich., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
951000 GRAMM
Antriebsart:
Diesel
Fahrantrieb:
4-Takt-Motor
Motorenhersteller:
Yanmar
Antrieb – Leistung:
15.8 kW
Max. Flächenleistung:
13000 m²/h
Arbeitsbreite:
1000 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen:
1300 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen:
1550 mm
Kehrgutbehälter:
300 l
Steigfähigkeit:
18 %
Arbeitsgeschwindigkeit:
10 km/h
Filterfläche:
5.5 m²
Gewicht (mit Zubehör):
951 kg
Gewicht, betriebsbereit:
951 kg
Abmessungen (L × B × H):
2040 x 1330 x 1430 mm
Top Feature:
Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel | Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch | Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
Produktvorteile:
Zyklonvorfilter | Vorbildliche Bedienerfreundlichkeit | Flexible-Footprint-System | Verschiedene Antriebsarten | Kehrschaufelprinzip | Hydraulische Hochentleerung | Leistungsfähige Filter für eine lange Standzeit | Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen | Robuster Aufbau
Robuster Aufbau:
Vollstahlrahmen. | Unempfindliche Industriemotoren mit Wasserkühlung. | Vollhydraulischer Fahrantrieb.
Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, kehrsaugmaschine diesel, Industriekehrmaschinen, INDUSTRIEKEHRSAUGMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55.134,08*
€ 55.219,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55.411,13*
€ 55.493,99*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55.219,28*
€ 65.710,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55.134,08*
€ 65.609,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.