Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D
Artikel-Nr.:
     260W-1767409
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.186-124.0
EAN/GTIN:
     4039784521902
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
kehrsaugmaschine kärcher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.186-124.0, Die Industriekehrmaschine KM 150/500 R D steht für verbrauchsarmen Dieselbetrieb und besticht durch hervorragende Antriebsleistung. Die robuste Maschine eignet sich für extreme Einsätze z. B. in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben sowie in allen anderen schmutzintensiven Branchen. Dank Kehrschaufelprinzip werden feines Kehrgut und grober Schmutz zuverlässig aufgenommen. Die Kehrwalze passt sich Bodenunebenheiten automatisch an und das innovative Kehrsystem reduziert den Verschleiß auf ein Minimum. Die Hauptkehrwalze lässt sich im Handumdrehen werkzeuglos wechseln. Bei Transportfahrt schließt der Kehrgutbehälter automatisch. Zwei liegend eingebaute Flachfaltenfilter sorgen auch unter starken Staubbedingungen für saubere Luftverhältnisse. Die Filterabreinigung erfolgt per Knopfdruck über einen höchst effektiven Dual-Abstreifer. Der Filter ist bestens zugänglich und lässt sich einfachund werkzeuglos wechseln. Und auch der Motor ist gut erreichbar. Die Grundfunktionen sinddank EASY-Operation-Konzept bequem per Drehknopf bedienbar. Ein Zyklonfilter reinigt die Luft schon bevor sie in den Filter des Motors gelangt und erhöht die Standzeit erheblich., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1443000 GRAMM
Antriebsart:
Diesel
Fahrantrieb:
4-Takt-Motor
Motorenhersteller:
Yanmar
Antrieb – Leistung:
18.6 kW
Max. Flächenleistung:
18000 m²/h
Arbeitsbreite:
1200 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen:
1500 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen:
1800 mm
Kehrgutbehälter:
500 l
Steigfähigkeit:
18 %
Arbeitsgeschwindigkeit:
12 km/h
Filterfläche:
7 m²
Gewicht (mit Zubehör):
1440 kg
Gewicht, betriebsbereit:
1440 kg
Abmessungen (L × B × H):
2442 x 1570 x 1640 mm
Top Feature:
Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch | Wartungsarm | Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
Produktvorteile:
Zyklonvorfilter | Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen | Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit | Leistungsfähiges Filtersystem | Diesel-Betrieb | Optionales Vierradfahrwerk | Kehrschaufelprinzip | Hydraulische Hochentleerung | Komfortabler Arbeitsplatz
Leistungsfähiges Filtersystem:
Flachfaltenfilter mit 7 m² Filterfläche. | Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer. | Für staubfreies Kehren.
Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, Industriekehrmaschinen, INDUSTRIEKEHRSAUGMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62.346,18*
€ 62.510,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62.346,38*
€ 62.510,34*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62.510,34*
€ 74.387,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62.465,62*
€ 74.334,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62.376,19*
€ 74.227,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62.346,38*
€ 74.192,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.