Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kehrsaugmaschine KM 130/300 R Bp Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 130/300 R Bp Pack
Artikel-Nr.:
     260W-1767410
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.186-129.0
EAN/GTIN:
     4039784654143
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
kehrsaugmaschine kärcher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.186-129.0, Die batteriebetriebene KM 130/300 R Bp Pack mit Dreirad-Hecklenkung arbeitet geräuscharm und emissionsfrei. Mit dem Kehrschaufelprinzip werden feines Kehrgut und Grobschmutz sicher aufgenommen. BeiTransportfahrt schließt der Kehrgutbehälter von selbst. Die Kehrwalze passt sich Unebenheiten automatisch an und ist werkzeuglos schnell zu wechseln. Ein neu konzipiertes Kehrsystem verringert den Verschleiß. Zwei liegend eingebaute Flachfaltenfilter sorgen auch bei hohem Staubaufkommen für saubere Luft. Die Filterabreinigung erfolgt auf Knopfdruck mit einem höchst effektiven Dual-Abstreifer.Der Filter ist optimal zugänglich und werkzeuglos austauschbar. Die Grundfunktionen sind dank EASY-Operation-Konzept mit einem einzigen Drehknopf bedienbar., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1300000 GRAMM
Antriebsart:
Elektrisch
Fahrantrieb:
Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung:
36 / 5 V / kW
Max. Flächenleistung:
9100 m²/h
Arbeitsbreite:
1000 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen:
1300 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen:
1550 mm
Batteriekapazität:
360 Ah
Batteriespannung:
36 V
Batterielaufzeit:
max. 2 h
Kehrgutbehälter:
300 l
Steigfähigkeit:
12 %
Arbeitsgeschwindigkeit:
7 km/h
Filterfläche:
5.5 m²
Gewicht (mit Zubehör):
840 kg
Gewicht, betriebsbereit:
1300 kg
Abmessungen (L × B × H):
2040 x 1330 x 1430 mm
Top Feature:
Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel | Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch | Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
Produktvorteile:
Leistungsfähige Filter für eine lange Standzeit | Vorbildliche Bedienerfreundlichkeit | Verschiedene Antriebsarten | Robuster Aufbau
Robuster Aufbau:
Vollstahlrahmen. | Unempfindliche Industriemotoren mit Wasserkühlung. | Vollhydraulischer Fahrantrieb.
Leistungsfähige Filter für eine lange Standzeit:
Flachfaltenfilter mit 5,5 m² Filterfläche. | Für staubfreies Kehren.
Vorbildliche Bedienerfreundlichkeit:
EASY-Operation-Bedienkonzept.
Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, Industriekehrmaschinen, INDUSTRIEKEHRSAUGMASCHINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50.580,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50.722,87*
€ 60.360,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50.628,01*
€ 60.247,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50.580,81*
€ 60.191,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.