Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kehrsaugmaschine KM 150/500 R LPG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 150/500 R LPG
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 150/500 R LPG
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 150/500 R LPG
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 150/500 R LPG
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 150/500 R LPG
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 150/500 R LPG
Kärcher Kehrsaugmaschine KM 150/500 R LPG
Artikel-Nr.:
     260W-1767416
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.186-147.0
EAN/GTIN:
     4054278662442
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.186-147.0, Die robuste, vollhydraulische und LPG-betriebene Industriekehrmaschine KM 150/500 R LPG für den Innen- und Außenbereich eignet sich für extreme Einsätze z.B. in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben sowie in allen anderen schmutzintensiven Branchen. Dank des Kehrschaufelprinzips werden feines Kehrgut und grober Schmutz zuverlässig aufgenommen. Die Kehrwalze passt sich Bodenunebenheiten automatisch an und das innovative Kehrsystem reduziert den Verschleiß auf ein Minimum. Die Hauptkehrwalze lässt sich im Handumdrehen werkzeuglos wechseln. Bei Transportfahrt schließt der Kehrgutbehälter automatisch. Zwei liegend eingebaute Flachfaltenfilter sorgen auch unter starken Staubbedingungen für saubere Luftverhältnisse. Die Filterabreinigung erfolgt per Knopfdruck über einen höchst effektiven Dual-Abstreifer. Der Filter ist bestens zugänglich und lässt sich einfach und werkzeuglos wechseln. Und auch der Motor ist gut erreichbar. Die Grundfunktionen sind dank EASY-Operation-Konzeptbequem per Drehknopf bedienbar. Ein Zyklonvorfilter reinigt die Luft schon bevor sie in den Filterdes Motors gelangt und erhöht die Standzeit erheblich., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2228000 GRAMM
Antriebsart:
LPG
Fahrantrieb:
4-Takt-Motor
Motorenhersteller:
Kubota
Antrieb – Leistung:
22 kW
Max. Flächenleistung:
18000 m²/h
Arbeitsbreite:
1200 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen:
1500 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen:
1800 mm
Kehrgutbehälter:
500 l
Steigfähigkeit:
18 %
Arbeitsgeschwindigkeit:
12 km/h
Filterfläche:
7 m²
Gewicht (mit Zubehör):
2228 kg
Gewicht, betriebsbereit:
1317 kg
Abmessungen (L × B × H):
2442 x 1570 x 1640 mm
Top Feature:
Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch | Wartungsarm | Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
Produktvorteile:
Leistungsfähiges Filtersystem | Kehrschaufelprinzip | Zyklonvorfilter | Classic-Variante mit Dieselantrieb | Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen | LPG-Betrieb | Komfortabler Arbeitsplatz | Dual-Abstreifer | Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit
Leistungsfähiges Filtersystem:
Flachfaltenfilter mit 7 m² Filterfläche. | Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer. | Für staubfreies Kehren.
Weitere Suchbegriffe: Kehrsaugmaschine, kehrsaugmaschine kärcher, kehrsaugmaschine, Industriekehrmaschinen, INDUSTRIEKEHRSAUGMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67.205,51*
€ 67.370,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67.205,71*
€ 67.370,83*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67.370,83*
€ 80.171,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67.325,78*
€ 80.117,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67.235,73*
€ 80.010,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67.205,71*
€ 79.974,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.