Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Artikel-Nr.:
     260W-1767424
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.246-039.0
EAN/GTIN:
     4054278768137
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.246-039.0, Mit bis zu 8.500 Quadratmeter Flächenleistung pro Stunde überzeugt unsere leistungsstarke Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Adv mit 85 Zentimeter breitem Aluminium-Walzenbürstenkopf mit Vorkehrfunktion bei alltäglichen Reinigungseinsätzen. Ausgestattet mit einem Allradantrieb, der gut 10 km/h Fahrgeschwindigkeit ermöglicht, kann sie dabei auch an großen Steigungen wie beispielsweise in Parkhäusern eingesetzt werden. Der neue, robuste Saugbalken aus Aluminium-Druckguss sorgt für eine sehr gute Absaugleistung, während das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE einen effizienten Umgang mit Ressourcen garantiert. Auto-Fill-Funktion und automatische Tankspülung ermöglichen eine zeitsparende Befüllung bzw. Reinigung der 150 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser. Standard sind auch das Tagfahrlicht, ein robuster Rammschutz und Abweisrollen sowie die einfache Bedienung durch farbcodierte Bedienelemente und das große Farbdisplay. Für noch mehr Sicherheit sorgt das patentierte KIK-Schlüsselsystem. Eine Schnittstelle zu unserem optionalen, cloudbasierten Flottenmanagement-System Kärcher Fleet erlaubt auf Wunsch die Überwachung der wichtigsten Maschinenparameter in Echtzeit., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
626000 GRAMM
Antriebsart:
Batterie
Arbeitsbreite Bürsten:
850 mm
Arbeitsbreite Saugen:
1180 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
150 / 150 l
Batterietyp:
wartungsarm
Batterie:
36 / 240 V / Ah
Batterielaufzeit:
max. 5 h
Batterieladezeit:
ca. 11 h
Netzanschluss Ladegerät:
100 – 240 / 50 V / Hz
Bürstendrehzahl:
180 – 1300 U/min
Bürstenanpressdruck:
94 kg
Wasserverbrauch:
max. 7 l/min
Schalldruckpegel:
67 dB(A)
Zulässiges Gesamtgewicht:
957 kg
Abmessungen (L × B × H):
1790 x 1070 x 1420 mm
Top Feature:
EASY-Operation-Wahlschalter | Kompakt und wendig
Produktvorteile:
Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit | Patentiertes Tankspülsystem | Allradantrieb | Großes Farbdisplay | Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“ | Einfache Handhabung | Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss | Energiesparende eco!efficiency-Stufe
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss:
Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
Allradantrieb:
Auch in steilen Parkhäusern einsetzbar. | Bis zu 18 % Steigfähigkeit im Reinigungsbetrieb. | Sehr spurstabil, auch bei glatten Böden.
Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“:
Spart Reinigungsmittel.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36.696,39*
€ 36.988,79*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36.880,79*
€ 37.171,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36.988,79*
€ 44.016,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36.841,12*
€ 43.840,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36.696,39*
€ 43.668,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.