Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Kärcher Scheuersaugmaschine B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Kärcher Scheuersaugmaschine B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Kärcher Scheuersaugmaschine B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Kärcher Scheuersaugmaschine B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Kärcher Scheuersaugmaschine B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Kärcher Scheuersaugmaschine B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Kärcher Scheuersaugmaschine B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Kärcher Scheuersaugmaschine B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Kärcher Scheuersaugmaschine B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Kärcher Scheuersaugmaschine B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Artikel-Nr.:
     260W-1767425
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.246-202.0
EAN/GTIN:
     4054278768830
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.246-202.0, Ausgestattet mit einem absaugstarken Aluminium-Druckguss-Saugbalken der neuesten Generation, einemScheibenbürstenkopf mit 90 Zentimeter Arbeitsbreite und dem ressourcenschonenden Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, begeistert unsere kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 200 R Bp mit hervorragenden Reinigungsergebnissen. Dabei ist sie extrem einfach und sicher zu bedienen. Dafür sorgen unteranderem das große, 30-sprachige Farbdisplay sowie das patentierte KIK-Schlüsselsystem, mit dem unterschiedlichen Anwendern auch unterschiedliche Zugriffsrechte zugeordnet und so Fehlbedienungen vermieden werden können. Zum zeitsparenden Befüllen des 200 Liter großen Frischwassertanks ist die Auto-Fill-Funktion ebenso mit an Bord wie das automatische Tankspülsystem zur komfortablen Reinigung des Schmutzwassertanks. Ein Einbauladegerät erleichtert das Laden der leistungsstarken 240-Ah-Batterie. Für eine bessere Sichtbarkeit ist zudem ein Tagfahrlicht serienmäßig integriert, und zum Schutzvor Beschädigungen verfügt die B 200 R Bp über einen stählernen Rammschutz., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
610300 GRAMM
Antriebsart:
Batterie
Fahrantrieb:
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten:
900 mm
Arbeitsbreite Saugen:
1180 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
200 / 200 l
Batterietyp:
wartungsarm
Batterie:
36 / 240 V / Ah
Batterielaufzeit:
max. 5 h
Batterieladezeit:
ca. 11 h
Netzanschluss Ladegerät:
100 – 240 / 50 V / Hz
Bürstendrehzahl:
180 – 1300 U/min
Bürstenanpressdruck:
94 kg
Wasserverbrauch:
max. 7 l/min
Schalldruckpegel:
67 dB(A)
Zulässiges Gesamtgewicht:
994 kg
Abmessungen (L × B × H):
1925 x 1070 x 1420 mm
Top Feature:
Kompakt und wendig | EASY-Operation-Wahlschalter
Produktvorteile:
Energiesparende eco!efficiency-Stufe | Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“ | Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss | Großes Farbdisplay | Innovatives KIK-System | Bürstenkopf mit Scheibentechnik | Patentiertes Tankspülsystem
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss:
Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
Bürstenkopf mit Scheibentechnik:
Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller. | Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geh
Innovatives KIK-System:
Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung. | Senkung der Servicekosten.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32.113,81*
€ 32.418,03*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32.275,19*
€ 32.577,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.418,03*
€ 38.577,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.278,40*
€ 38.411,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32.113,81*
€ 38.215,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.