Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher PC 15 Rohrreinigungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1767538
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.637-767.0
EAN/GTIN:
     4002667005646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Druckschlauch
Temperierschlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2.637-767.0, Rohrreinigungs-Set zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und zur Befreiung von Verstopfungen. Vier nach hinten gerichtete Hochdruckstrahlen schieben den Schlauch durch das Rohr und lösen so die Blockade. Der flexible 15 m lange Qualitätsschlauch ist mit Textilgeflecht verstärkt und verfügt über eine extra-kurze Messingdüse für optimale Beweglichkeit im Rohr. Daneben ist der Schlauchmit Knickschutz und Messinganschluss ausgestattet - für eine lange Haltbarkeit. Geeignet für die Anwendung im Haus und im Außenbereich mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1197 GRAMM
Länge:
15 m
Gewicht:
1.2 kg
Abmessungen (L × B × H):
250 x 250 x 80 mm
Produktvorteile:
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck | Vier nach hinten gerichtete Hochdruckstrahlen | Extra kurze Messingdüse | Bajonettverbindung | Schlauch mit Textilgeflecht
Extra kurze Messingdüse:
Optimale Beweglichkeit im Rohr.
Schlauch mit Textilgeflecht:
Flexibler und langlebiger Qualitätsschlauch.
Vier nach hinten gerichtete Hochdruckstrahlen:
Effektive und schnelle Lösung von Rohr-Blockaden.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck:
Effektive und schnelle Lösung von Rohr-Blockaden.
Bajonettverbindung:
Besonders anwenderfreundlich.
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
250 mm
Breite des Produktes:
250 mm
Höhe des Produktes:
80 mm
Gewicht ohne Zubehör:
1.164 kg
Gewicht (mit Zubehör):
1.197 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 60,55*
€ 75,60*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,52*
€ 82,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,38*
€ 84,13*
€ 4,00*
ab € 73,27*
€ 90,96*
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 74,14*
€ 91,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.