Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Dichtmanschette


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kärcher 2.645-235.0 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Gelb
Kärcher 2.645-235.0 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Gelb
Kärcher 2.645-235.0 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     260W-1767690
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-235.0
EAN/GTIN:
     4039784919679
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
kärcher zubehör
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2.645-235.0, "Dichtmanschetten sind Teil des ""Kärcher Rain System®"". Sie lassen sich im Handumdrehen überall aärcher Rain System® Schlauch anbringen und dichten nicht mehr benötigte Manschettenlöcher zuverlässig ab. Die gummierte Fläche und der integrierte Pin auf der Innenseite machen's möglich. Die Montage erfolgt schnell, einfach und werkzeuglos. Dazu wird der Pin in das zu verschließende Loch gesteckt und die Manschette geschlossen. Damit ist der Schlauch sicher abgedichtet und kann ohne unnötigeWasserverschwendung weiterhin genutzt werden. Das höchst effiziente Bewässerungssystem Kärcher Rain" System® arbeitet mit bis zu 4 bar Druck, bietet einen 1/2""-Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschet"n und vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das ""Kärcher Rain Sy"em®"" lässt sich individuell an fast jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimerür eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11 GRAMM
Max. Druck:
4 bar
Gewicht:
0 kg
Abmessungen (L × B × H):
16 x 23 x 21 mm
Produktvorteile:
Gummierte Fläche inkl. Pin auf der Innenseite | Wiederverschließbare Manschette | Befestigung am Kärcher Rain System® Schlauch
Befestigung am Kärcher Rain System® Schlauch:
Flexible, punktgenaue Anbringung.
Lieferumfang:
Dichtmanschetten 5 Stück
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
16 mm
Breite des Produktes:
23 mm
Höhe des Produktes:
21 mm
Gewicht ohne Zubehör:
0.01 kg
Gewicht (mit Zubehör):
0.011 kg
Weitere Suchbegriffe: Bewässerungssysteme, DICHTMANSCHETTE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,55*
€ 3,44*
11 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,17*
€ 6,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,06*
€ 7,39*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 7,53*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 8,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.645-225.0
ab € 6,88*
Zubehör
Kärcher
2.645-226.0
ab € 10,84*
Zubehör
Kärcher
2.645-227.0
ab € 11,92*
Zubehör
Kärcher
2.645-228.0
ab € 24,47*
Zubehör
Kärcher
2.645-231.0
ab € 6,85*
Zubehör
Kärcher
2.645-232.0
ab € 2,83*
Zubehör
Kärcher
2.645-233.0
ab € 4,16*
Zubehör
Kärcher
2.645-234.0
ab € 6,57*
Zubehör
Kärcher
2.645-236.0
ab € 8,84*
Zubehör
Kärcher
2.645-237.0
ab € 4,26*
Zubehör
Kärcher
2.645-238.0
ab € 65,12*
Zubehör
Kärcher
2.645-239.0
ab € 24,98*
Zubehör
Kärcher
2.645-240.0
ab € 21,70*
Zubehör
Kärcher
2.645-229.0
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.