Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserschlauch
>
Gartenschlauch
>
Artikel
Kärcher 2.645-227.0 Gartenschlauch 10 m Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-26168486
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
2.645-227.0
EAN/GTIN:
4039784919723
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Der Kärcher Rain System® Schlauch versorgt das Kärcher Rain System® mit Wasser. Verschiedene regulierbare Ausbringungskomponenten können direkt an dem Schlauch angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
10 m
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Nur der Schlauch
Maximaler Eingangswasserdruck
4 bar
... >
Gartenwerkzeuge
>
Gartenbewässerung & -beregnung
>
Gartenschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Saugschlauch Staubsauger
,
Staubsauger Schlauch
,
Staubsaugerschlauch
,
Tropfbewässerung
,
Tropfbewässerungssystem
,
staubsaugerschlauch 10 m kärcher
,
saugschlauch staubsauger
,
kärcher saugschlauch staubsauger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher 2.645-225.0 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Weiß
Kärcher
2.645-225.0
ab € 7,08*
Zubehör
Kärcher 2.645-226.0 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Weiß
Kärcher
2.645-226.0
ab € 11,03*
Zubehör
Kärcher 2.645-228.0 Tröpfelschlauch Flachsaugerschlauch 25 m
Kärcher
2.645-228.0
ab € 24,94*
Zubehör
Kärcher 2.645-231.0 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Gelb
Kärcher
2.645-231.0
ab € 7,00*
Zubehör
Kärcher 2.645-232.0 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz
Kärcher
2.645-232.0
ab € 4,21*
Zubehör
Kärcher 2.645-233.0 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz
Kärcher
2.645-233.0
ab € 4,23*
Zubehör
Kärcher 2.645-234.0 Tropfbewässerungssystem
Kärcher
2.645-234.0
ab € 6,76*
Zubehör
Kärcher 2.645-235.0 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Gelb
Kärcher
2.645-235.0
ab € 5,70*
Zubehör
Kärcher 2.645-236.0 Tropfbewässerungssystem
Kärcher
2.645-236.0
ab € 9,02*
Zubehör
Kärcher 2.645-237.0 Tropfbewässerungssystem
Kärcher
2.645-237.0
ab € 4,34*
Zubehör
Kärcher 2.645-238.0 Tropfbewässerungssystem
Kärcher
2.645-238.0
ab € 66,58*
Zubehör
Kärcher 2.645-239.0 Tropfbewässerungssystem
Kärcher
2.645-239.0
ab € 25,33*
Zubehör
Kärcher 2.645-240.0 Tropfbewässerungssystem
Kärcher
2.645-240.0
ab € 21,94*
Zubehör
Kärcher Rain System Schwarz Tropfschlauch 1/2", 10 m Flachsaugerschlauch
Kärcher
2.645-229.0
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen