Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MM700-1.7 Fugensanierun, MM700-1.7 Q N00 230V50H, 72297066000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1793481
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72297066000
EAN/GTIN:
     4014586898940
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72297066000, Unser bestes MultiTool speziell für die Fugensanierung mit robuster 12-Kant-Aufnahme und 7 Messer zum Austrennen elastischer Fugen. Produktstärken: QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem. 12-Kant-Aufnahme für optimale Drehmomentübertragung. 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und u?berlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt. Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung. Metall-Getriebe:Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind. Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität. Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System. Lieferumfang: 5 Schneidmesser, gerade (Form 117) 6 390 31 17 01 5 1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 116) 6 390 3116 01 1 1 Schneidmesser, Pilzform 6 390 31 28 01 2 1 Handgriff 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel 1 Schärfstein (63719010014) 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238) Wichtigste Daten: Präzision- MultiTools kommen an schwer zugängliche Stellen. Durch die Vibrationsdämpfung arbeiten sie ruhigund präzise. Vielseitigkeit - Messerlängen bis 98 mm ermöglichen auch das Schneiden von sehr tiefen Fugen. Das diamantbeschichtete Reinigungsmesser reinigt die Fugenflanken vor der Neuverfugung. Sicherheit und Einfachheit - MultiTools arbeiten präzise und sicher in der Fuge. Messer brechen nichtund das Elektrowerkzeug ist vor Überlastung und Überhitzung geschützt. Fehlanwendungen sind nahezuausgeschlossen., Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672985
GrossWeight:
6.184 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
450 W
Leistungsabgabe:
250 W
Schwingungen:
10 000 - 19 500 1/min
Werkzeugaufnahme:
12-Kant
Werkzeugwechsel:
QuickIN
Amplitude:
2 x 1,7°
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1.65 kg
FEIN Vorteile:
12-Kant-Aufnahme für optimale Drehmomentübertragung. | Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem
Weitere Suchbegriffe: MM700-1.7
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,75*
€ 576,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,79*
€ 576,98*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,06*
€ 581,60*
€ 4,90*
ab € 507,22*
€ 586,48*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 531,48*
€ 637,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,60*
€ 692,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,12*
€ 677,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,17*
€ 624,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,23*
€ 615,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,06*
€ 601,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.