Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Fugensanierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Fugensanierung
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Fugensanierung
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Fugensanierung
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4014586898940
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72297066000
EAN/GTIN:
     4014586898940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Auf einen Blick
•Unser bestes MultiTool speziell für die Fugensanierung mit robuster 12-Kant-Aufnahme und 7 Messer zum Austrennen elastischer Fugen.

Produktstärken
•QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
•12-Kant-Aufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
•450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und uberlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
•Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
•Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
•Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.
•Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang
•5 Schneidmesser, gerade (Form 117) 6 390 31 17 01 5
•1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 116) 6 390 31 16 01 1
•1 Schneidmesser, Pilzform 6 390 31 28 01 2
•1 Handgriff
•1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel
•1 Schärfstein (63719010014)
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)

Wichtigste Daten
•Präzision - MultiTools kommen an schwer zugängliche Stellen. Durch die Vibrationsdämpfung arbeiten sie ruhig und präzise.
•Vielseitigkeit - Messerlängen bis 98 mm ermöglichen auch das Schneiden von sehr tiefen Fugen. Das diamantbeschichtete Reinigungsmesser reinigt die Fugenflanken vor der Neuverfugung.
•Sicherheit und Einfachheit - MultiTools arbeiten präzise und sicher in der Fuge. Messer brechen nicht und das Elektrowerkzeug ist vor Überlastung und Überhitzung geschützt. Fehlanwendungen sind nahezu ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
12-Kant
Nennaufnahme:
450 W
Gewicht nach EPTA:
1.65 kg
Schwingungen:
10 000 - 19 500 1/min
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,13*
€ 589,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,16*
€ 589,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,25*
€ 589,79*
€ 4,90*
ab € 511,22*
€ 598,04*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 530,54*
€ 639,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,56*
€ 701,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,46*
€ 691,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,10*
€ 637,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,70*
€ 618,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,13*
€ 599,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.