Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kbm AKBU35 PMQW AS, 18V/ 8Ah N00 230V50H, 71700464000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1797791
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71700464000
EAN/GTIN:
     4014586899633
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71700464000, Akku-Set mit 2 x 8 Ah ProCORE Akkus. Perfekt für mobiles Arbeiten auf der Baustelle. Produktstärken: Intuitives und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders. Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige unterstützt beim sicheren Ansetzen der Maschine. Kippsensor stoppt unmittelbar den Bohrmotor beim Verrutschen oder Kippen der Maschine. MK2-Werkzeugaufnahme für direkten Einsatz von Industriewerkzeugen. Sicherer Stand dank extra schmalem Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung für komfortables und einfaches Ausrichten. Drehzahlspeicher "Memory Function". Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus. COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. * optional mit Zubehör. ** HöchsteLeistung mit AMPShare ProCORE 18V 8.0Ah / 12.0 Ah Lieferumfang: 1 Akku-Magnet-Kernbohrmaschine 1 Kühlmittelpumpe 1 Zurrgurt 1 Spänehaken 1 Zentrierstift 100 mm 1 Berührschutz 1 Austreibkeil 2 ProCORE 18 V / 8.0 Ah LiIon-Akkus 1 Schnellladegerät GAL18 V-160 AS 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer Wichtigste Daten: Extrem verschleißfestes und langlebiges Maschinenkonzept dank bürstenlosem Motor sowie hoher Material- und Verarbeitungsqualität. Ausgelegt für bis zu 60 000 Bohrlöcher bei einer Einsatzdauer von 300 h. Kleine und leichte Maschine mit bis zu 25% höhrem Arbeitsfortschritt bei einzigartiger Produktivität und Akkulaufzeit gegenüber dem Wettbewerb. Mit 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE-Akku sind bis zu 31 Bohrungen pro Akkuladung möglich (HM-Kernbohrer, Ø 18 mm, S235 12 mm). Mit 12,2 kg die leichteste Akku-Universal-Kernbohrmaschine der Welt. Dank Rechts-/ Linkslauf, elektronischer Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich maximale Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben., Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
TariffNo:
84592900
GrossWeight:
17.4 kg
CountryOfOrigin:
DE
Akku-Spannung:
18 V
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen**
Akku-Schnittstelle:
18 V AMPShare
Motor:
bürstenlos
Lastdrehzahl:
130 - 520 min?¹
Werkzeugaufnahme:
MK 2
HM Kernbohrer max. Ø:
35 mm
HSS Kernbohrer max. Ø:
35 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.:
50(75)* mm
Spiralbohrer max. Ø:
18 mm
Gewindebohren:
M 14
Senken max. Ø:
31 mm
Reiben max. Ø:
18 mm
Kernbohreraufnahme:
3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel:
werkzeuglos
Hub:
135 mm
Gesamter Hubbereich:
260 mm
Magnet-Haltekraft:
9 000 N
Magnetfuß-Abmessungen:
195 x 70 mm
Gewicht ohne Akku:
12,20 kg
FEIN Vorteile:
Intuitives und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfel | Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige unterstützt beim sicheren A | MK2-Werkzeugaufnahme für direkten Einsatz von Industriewerkz | Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und A | * optional mit Zubehör. | ** Höchste Leistung mit AMPShare ProCORE 18V 8.0Ah / 12.0 Ah
"FEIN Vorteile:
Drehzahlspeicher ""Memory Function""."
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.556,77*
€ 1.609,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.556,67*
€ 1.609,85*
€ 4,90*
ab € 1.564,65*
€ 1.617,04*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.601,96*
€ 1.661,32*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.605,60*
€ 1.661,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,85*
€ 1.915,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,58*
€ 1.905,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.573,66*
€ 1.872,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.557,64*
€ 1.853,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,67*
€ 1.852,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63901020006
ab € 21,30*
Zubehör
Fein
63901021014
ab € 20,76*
Zubehör
Fein
63127042014
ab € 43,69*
Zubehör
Fein
63127045010
ab € 43,79*
Zubehör
Fein
63127046013
ab € 36,37*
Zubehör
Fein
63127001015
ab € 37,62*
Zubehör
Fein
63127019012
ab € 43,63*
Zubehör
Fein
63127002018
ab € 38,03*
Zubehör
Fein
63127003012
ab € 43,72*
Zubehör
Fein
63127022016
ab € 43,82*
Zubehör
Fein
63127023010
ab € 43,60*
Zubehör
Fein
63127007011
ab € 39,81*
Zubehör
Fein
63127025012
ab € 48,68*
Zubehör
Fein
63127086019
ab € 30,71*
Zubehör
Fein
63127088011
ab € 30,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.