Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCM-UB2-M030R-S54HA6 AL40, Pferd SCM Vollhartmetall-Fräser SCM-UB2-M030R-S54HA6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     260W-1798114
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     23000100
EAN/GTIN:
     4007220462898
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SCM-UB2-M030R-S54HA6 AL40, SCM Vollhartmetall-Fräser SCM-UB2-M030R-S54HA6 AL40 23000100, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23 GRAMM
Antriebsarten:
Stationäre Maschinen
Anzahl Zähne ZEFP:
2 Stück
Ausführung:
Vollradiusfräser
Bearbeitungsaufgaben:
Fräsen
Beschichtung:
TiAlN
Brutto Gewicht (Stück):
0.023 kg
Eckenausführung:
Eckenausführung Radius
Eckenradius RE:
1.5 mm
Gesamtlänge LF:
54 mm
Hals-ø DN:
3 mm
Innere Kühlschmierstoffzufuhr:
nein
Kopflänge LH:
14.5 mm
Maximale Schnitttiefe APMX:
5 mm
Norm:
Werksnorm
Nutzlänge LU:
7.5 mm
Schaftform:
HA (DIN6535)
Schaft-ø DCON:
6 mm
Schneiden-ø DC:
3 mm
Schneidstoff:
AL40
Spiralwinkel:
30°
Vorschubrichtung:
x,y,z
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, radius schruppfräser, SCM-Vollhartmetall-Schaftfräser, SCM, RÜGGEBERG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,71*
€ 34,88*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,51*
€ 34,96*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 24,29*
€ 37,32*
2 Tage
27
€ 5,00*
ab € 31,75*
€ 42,51*
11 Tage
27
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 42,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.