Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD SCM Vollhartmetall-Fräser SCM-UB2-M030R-S54HA6 AL40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-23000100
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     23000100
EAN/GTIN:
     4007220462898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Die Vollhartmetall-Schaftfräser eignen sich für den universellen Einsatz auf einer Vielzahl von Werkstoffen. Schaftfräser zum Profilfräsen von Freiformen. Glatter Zylinderschaft HA nach DIN 6535.
Weitere Informationen:
Schaftform:
HA (DIN6535)
Ausführung:
Vollradiusfräser
Eckenausführung:
Eckenausführung Radius
Spiralwinkel:
30°
Beschichtung:
TiAlN
Schneidstoff:
AL40
Innere Kühlschmierstoffzufuhr:
nein
Vorschubrichtung:
x,y,z
Norm:
Werksnorm
Schneiden-ø DC:
3 mm
Schaft-ø DCON:
6 mm
Maximale Schnitttiefe APMX:
5 mm
Gesamtlänge LF:
54 mm
Nutzlänge LU:
7.5 mm
Kopflänge LH:
14.5 mm
Hals-ø DN:
3 mm
Eckenradius RE:
1.5 mm
Anzahl Zähne ZEFP:
2 Stück
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD VHM Vollradiusfräser lang 2 Schneiden Ø 3 mm TiAlN Schaft HA Universal Line Profilfräsen
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
15.68 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.023 kg
Länge (VE):
14 mm
Breite (VE):
14 mm
Höhe (VE):
82 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Universal-Vollradius-Schaftfräser UB, Vollradius
ECLASS 12.0:
21180606
ECLASS 13.0:
21180606
ETIM 9.0:
EC011860
ETIM 8.0:
EC011860
ECLASS 14.0:
21180606
ECLASS 7.1:
21180606
ECLASS 8.1:
21180606
ECLASS 9.1:
21180606
ECLASS 10.1:
21180606
ECLASS 11.1:
21180606
Vorteile:
Hohe Standzeit durch moderne Werkzeugbeschichtung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Fräsen
Antriebsarten:
Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Achten Sie auf eine stabile Werkstück- und Werkzeugaufspannung, um beste Leistungen zu erzielen.
AAO057:
Lang HA
AAO663:
4007220462898
AAO676:
23000100
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
SCM-Vollhartmetall-Schaftfräser
AAU732:
Zerspanungswerkzeuge für stationären Einsatz
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, radius schruppfräser, SCM-Vollhartmetall-Schaftfräser, Vollhartmetall-Schaftfräser Universal, Universal-Vollradius-Schaftfräser UB, Vollradius
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,71*
€ 34,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,51*
€ 34,96*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 24,29*
€ 37,32*
Lager 5VQEQ
27
€ 5,00*
ab € 31,75*
€ 42,51*
11 Tage
27
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 42,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.