Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1799113 Herst.-Nr.: 4932464943 EAN/GTIN: 4058546228880 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932464943, 90-Zahn-Design mit 4°-Rückholwinkel für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen. Einsatz kann ausdem Transportcase genommen werden. Prägung der Abmessung auf der flachen Seite des Steckschlüsseleinsatzes zum leichteren Ablesen. Voll-Metall-Konstruktion für lange Lebensdauer. FOUR FLAT™ Anti-Roll-Design. Schlanker Knarrenkopf für leichteren Zugang bei beengten Platzverhältnissen, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1448 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, milwaukee steckschlüsselsatz, milwaukee ersatzteile, RATSCHEN- |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,82* | € 79,34* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,55* | € 79,55* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,66* | € 80,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 64,32* | € 80,41* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,52* | € 80,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|