Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1799436 Herst.-Nr.: 4932352473 EAN/GTIN: 4002395371327 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932352473, FIXTEC: Scheibenwechsel in Sekunden, kein Werkzeug erforderlich. 12 Sekunden für kompletten Scheibenwechsel. Nur 8 mm dünn, ermöglicht größere Einsatzfläche der Scheibe. Passt an alle Winkelschleifer mit Standard-M14-Aufnahme bis Durchmesser 150 mm. Mit integrierten Löchern für Standard-Spannschlüssel, falls sich die Mutter per Hand nicht mehr lösen lässt, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 87 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Klemmmutter, Spannmutter, milwaukee spannmutter m14, klemmmutter, klemmmutter m 14, MUTTER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 13,13* | € 16,48* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,35* | € 16,63* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 13,63* | € 16,93* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 14,25* | € 19,40* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,90* | € 19,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 235,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|