Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1800207 Herst.-Nr.: 4932479494 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932479494, Für Selbstbohrer, Schlangenbohrer und Lochsägen (25 mm / 1Zoll Durchmesser und größer) mit 7/16Zoll Hex Aufnahme, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 400 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VERLÄNGERUNG |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,98* | € 14,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,42* | € 15,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,03* | € 15,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 11,48* | € 17,91* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,44* | € 18,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|