Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1800299 Herst.-Nr.: 48894712 EAN/GTIN: 045242501632 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
48894712, Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4Zoll Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber. Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet. QUADEDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit. Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung. Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: METALLBOHRER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,16* | € 3,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,54* | € 3,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,60* | € 3,88* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,79* | € 4,15* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,17* | € 4,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|