Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1800516 Herst.-Nr.: 4932430328 EAN/GTIN: 4002395379897 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932430328, Hochwertiger Spiralbohrer aus HSS-Stahl. Kreuzanschliff nach DIN 1412 C. Rechtsschneidend. 135°-Winkel für leichtes Zentrieren. Anwendung: sehr gut geeignet für tiefe Bohrungen. Zum Bohren in Stahl, Gusseisen, legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm². Auch geeignet für Holz und Kunststoff, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 27 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, metallbohrer ohne norm, METALLBOHRER |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,813* | € 1,143* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 19,95* | ab € 0,799* | € 1,225* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,058* | € 1,468* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 1,47* | € 2,01* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,21* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|