Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Bi-Metall, HOLE DOZER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1800775
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49565100
EAN/GTIN:
     045242156375
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

49565100, Spitzentechnologie für unvergleichliche Standzeit. Zahngeometrie - Variable 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel: - schnellere und aggressivere Schnitte. - Geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung. - Größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr. - Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien. - Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung. - Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig. Zahnmaterial - Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall. - Bi-Metall-Konstruktion - Elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit. - Durch die hohe Verschleißfestigkeit der hochwertigen HSS-Legierung sind die Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz. Lochsägenkörper - 1,27 mm starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch. - Effektive Schnitttiefe von 41 mm. Heavy-Duty Rücken - Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen. - 4 Stiftlöcher zur leichten Arretierung des Adapters. - Präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf. Einzigartige Aussparungen erleichertn die Entfernung des Bohrkerns. Anwendungen: - Modernste Produktionsverfahren gewährleisten einen exakten Rundlauf, so dass die Lochsägen sowohl inhandgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden können. Dieses hochwertigeLochsägensortiment ist die perfekte Lösung zum Schneiden von: - Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit - Edelstahl und säurebeständiger Stahl - NE-Metalle - Gusseisen - Aluminium - Holz - MDF-Platten - Gipskartonplatten - Sandwichmaterialien - Kunststoff, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
42 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: milwaukee lochsäge, LOCHSÄGE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 159,73*
€ 207,63*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 153,60*
€ 208,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,44*
€ 218,45*
€ 5,95*
ab € 187,63*
€ 229,10*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,34*
€ 236,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,45*
€ 259,9555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,74*
€ 257,9206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,20*
€ 245,378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,60*
€ 232,764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,44*
€ 213,5336
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,1776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.