Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge, SHOCKWAVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     260W-1800943
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49569825
EAN/GTIN:
     045242321131
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

49569825, 12 TPI für saubere, gratfreie Löcher. 0,6 mm dünn für geringere Reibung, bis zu 40% schneller. Flache Lochsäge optimiert zum Bohren dünner Bleche und Kunststoffe. 1/4Zoll Hex Aufnahme = Schlagschrauber-kompatibel. Senkstopp verhindert ein Verkanten am Material. Bi-Metall mit 8% Kobalt für beste Standzeit. Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns. Ideal für den Einsatz mit Akku-Werkzeugen, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
86 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: milwaukee lochsäge, LOCHSÄGE,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 19,28*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,81*
€ 19,42*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 12,40*
€ 19,51*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,51*
€ 20,52*
1
€ 5,95*
ab € 15,26*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.