Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1802346 Herst.-Nr.: 4932430847 EAN/GTIN: 4002395385096 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932430847, Geeignet für Weichstahl und Aluminium bis zu 3 mm Stärke. Auch geeignet für Edelstahl bis 2,5 mm, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 120 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STEMPEL |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,24* | € 39,06* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 30,24* | € 39,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,92* | € 39,81* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,44* | € 40,50* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,91* | € 42,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|