Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1803266 Herst.-Nr.: 4932479444 EAN/GTIN: 4058546372385 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932479444, M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Pressbacken werden für die höchsten Standards der Pressenqualität und Haltbarkeit in der Branche hergestellt. Die Backen wurden für einfaches Öffnen mit einem Daumen entwickelt und stellen in Verbindung mit den M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Presswerkzeugen eine einhändigePresslösung für Rohre bis 108 mm dar. Die Pressbacken liefern hochwertige Pressverbindungen bei allen gängigen Fitting-Marken, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3182 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRESSBACKE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 263,02* | € 311,24* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,83* | € 313,30* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 268,61* | € 318,39* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,75* | € 324,93* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,15* | € 337,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|