Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

907.2113, KS-Tools Japan-Zugsäge, doppelverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     260W-1804159
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2113
EAN/GTIN:
     4042146884713
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
japansäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

907.2113, Japan-Zugsäge, doppelverzahnt Ideal für feine Holzarbeiten, Doppelverzahnung für beidseitige Anwendung, induktiv gehärtete und geschliffene Verzahnung, extra langer Griff aus rutschfestem Kunststoff, mit Aufhängeloch im Griff und im Sägeblatt., Fabrikat: KS-Tools
Weitere Informationen:
GEWICHT:
320 GRAMM
Ausführung Bogen/Bügel:
sonstige
Blattlänge L:
250.0 mm
Einsetzbar für:
alle Holzsorten
Handgriff:
Kunststoffgriff
Handgrifflänge H:
325.0 mm
Herstellernummer:
907.2113
Länge mm:
575 mm
Lochdurchmesser:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: JAPAN-ZUGSÄGE,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1592
€ 7,50*
ab € 10,32*
€ 14,75*
€ 5,90*
ab € 11,39*
€ 16,88*
Lager 260
1594
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 16,91*
9 Tage
1595
€ 5,99*
ab € 12,09*
€ 17,73*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 44,10*
€ 58,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.