Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.31/1, Gedore Innenausziehergarnitur, 8-teilig 8014610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-216680
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8014610
EAN/GTIN:
     4036976105438
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Innenauszieher
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.31/1, Innenausziehergarnitur, 8-teilig 8014610 Garnituren der gängigsten Innenauszieher und Gegenstützen zum Ausziehen von Kugellager, Ringen, Büchsen, Simmerringen® usw., Im stabilen Blechkasten, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6350 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Ausführung:
Im handlichen Blechkasten
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
6,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
Stückliste (Text):
1.30/2 Innenauszieher 12-15 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: innenauszieher gedore, innenauszieher, Abziehvorrichtung, INNENAUSZIEHERGARNITUR,
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 305,07*
€ 347,01*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 307,48*
€ 347,18*
17 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 321,05*
€ 360,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 325,86*
€ 369,27*
Lager 260
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 335,24*
€ 376,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,52*
€ 448,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,31*
€ 440,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,74*
€ 418,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,51*
€ 411,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,24*
€ 398,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.30/2
ab € 32,79*
Sonstiges
Gedore
1.30/3
ab € 36,58*
Sonstiges
Gedore
1.30/4
ab € 36,72*
Sonstiges
Gedore
1.30/4A
ab € 36,25*
Sonstiges
Gedore
1.30/5
ab € 44,48*
Sonstiges
Gedore
1.30/6
ab € 52,28*
Sonstiges
Gedore
1.36/1
ab € 36,51*
Sonstiges
Gedore
1.36/2
ab € 49,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.