Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.55/2, Gedore Hydraulische Presse 15 t 8024170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-216731
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8024170
EAN/GTIN:
     4036976105841
Suchbegriffe:
Handwerkzeug (Teile, nicht klassifi...
HYDRAULISCHE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.55/2, Hydraulische Presse 15 t 8024170 Durch den Einsatz der hydraulischen Presse wird die Leistung der normalen Druckspindel wesentlich erhöht, Arbeitsweise: Die Presse wird im entspannten Zustand zwischen Druckspindel und Wellenende gesetzt. Druckspindel anziehen. Darauf achten, dass die Mitte der Welle, der Hydraulikpresse und derDruckspindel genau fluchten. Dann die Hydraulikspindel einschrauben, Wichtig: Nach dem Gebrauch Hydraulik entspannen, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1800 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Arbeitsdruck (max.) [t]:
15 t
Einbauhöhe:
90 mm
Hubhöhe (max.):
15 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,8 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 134,90*
€ 161,61*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 136,84*
€ 161,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,99*
€ 162,60*
4 Tage
8
€ 5,45*
ab € 138,09*
€ 163,76*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,19*
€ 164,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.