Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Hydraulische Presse, 15 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Hydraulische Presse, 15 t
Gedore Hydraulische Presse, 15 t
Gedore Hydraulische Presse, 15 t
Artikel-Nr.:
     5417B-p627663
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8024170
EAN/GTIN:
     4036976105841
Suchbegriffe:
Gedore
Hydraulische
Presse,
15
• Durch den Einsatz der hydraulischen Presse wird die Leistung der normalen Druckspindel wesentlich erhöht • Arbeitsweise: Die Presse wird im entspannten Zustand zwischen Druckspindel und Wellenende gesetzt. Druckspindel fest anziehen. Darauf achten, dass die Mitte der Welle, der Hydraulikpresse und der Druckspindel genau fluchten. Dann die Hydraulikspindel einschrauben. • Wichtig: Nach dem Gebrauch Hydraulik entspannen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Einbauhöhe:
90 mm
Druckkraft:
15 t
Hub:
15 mm
Gewicht kg:
1,8 kg
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: t
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 134,90*
€ 161,61*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 136,84*
€ 161,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,99*
€ 162,60*
4 Tage
8
€ 5,45*
ab € 138,09*
€ 163,76*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,19*
€ 164,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.