Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.92/20, Gedore Abzughaken-Satz 125 mm 1583271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-216790
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1583271
EAN/GTIN:
     4036976112528
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.92/20, Abzughaken-Satz 125 mm 1583271 • Abzughaken No. 1.92/10 bis 1.92/70 = Satz à 4 Stück, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
195 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht [kg]:
0,18 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzughaken gedore, abzughaken, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), ABZUGHAKEN-SATZ
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 60,56*
€ 77,31*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,30*
€ 77,47*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 60,61*
€ 78,08*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,45*
ab € 62,96*
€ 78,34*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,88*
€ 78,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.