Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-7 R, Gedore Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in 1/3 ES-Modul 2305429


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217172
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2305429
EAN/GTIN:
     4010886890295
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 ES-7 R, Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in 1/3 ES-Modul 2305429 Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
1500 E-6-7R L
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 122,17*
€ 148,46*
Lager 260
30
Frei Haus
ab € 123,47*
€ 148,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,33*
€ 149,22*
4 Tage
62
€ 5,45*
ab € 125,03*
€ 150,13*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,05*
€ 150,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 975,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.