Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 30 7, Gedore Kraftschraubereinsatz 3/8'' 6-kant 7 mm 6251240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-222765
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6251240
EAN/GTIN:
     4010886625125
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K 30 7, Kraftschraubereinsatz 3/8'' 6-kant 7 mm 6251240 Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10, ISO 1174, Stahl, brüniert, * nicht genormt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
46 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
30 mm
Einsatz-Ø 1:
12,5 mm
Einsatz-Ø 2:
19 mm
Einsatztiefe:
3 mm
Gesamtlänge [mm]:
30 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,046 kg
Norm:
DIN 3129
Oberfläche:
brüniert
Prüfdrehmoment (min.) [N·m]:
33,2 N·m
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
7 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 7,19*
1
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 7,32*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 7,38*
3 Tage
393
5
€ 5,45*
ab € 5,38*
€ 7,38*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 3070 6-12
ab € 1,22*
Zubehör
Gedore
KB 3075 6-12
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.