Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 8250-200 H, Gedore VDE-Kraft-Kombinationszange mit Hüllenisolierung 200 mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-223591
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1550969
EAN/GTIN:
     4010886816073
Suchbegriffe:
Kombinationszange (Funkenfrei)
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VDE 8250-200 H, VDE-Kraft-Kombinationszange mit Hüllenisolierung 200 mm 1550969 Stückgeprüft, Für härteste Dauerbeanspruchung, Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Für Rund-und Flachmaterial, Extra lange Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für alle Drähte, auch Pianodraht, 1,6 mm, Greifflächen gezahnt, Eingelegtes Gelenk, Hohe Schneidleistung bei garantiert 35% weniger Kraftaufwand, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
369 GRAMM
1000 V isoliert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3 [mm]:
39,5 mm
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
58 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
205 mm
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
27,0 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
12,4 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,369 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
62-64 HRC
Schneidleistung (max.):
1,6
Spitzenbreite W4 [mm]:
6,5 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,29*
€ 27,99*
Lager 260
79
1
€ 4,95*
ab € 21,03*
€ 28,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,22*
€ 28,27*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,75*
€ 28,48*
1
€ 4,00*
ab € 21,28*
€ 28,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.