Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 E-1000, Gedore Schlosserhammer 1000 g mit Eschenstiel 8586920


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-295649
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8586920
EAN/GTIN:
     4010883858694
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) hab...
schlosserhammer (deutsche form)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4 E-1000, Schlosserhammer 1000 g mit Eschenstiel 8586920 Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Eschenstiel (No. E 4 E) DIN 5111, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1130 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
geschmiedeter Hammerkopf
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
1000 g
Kopfsicherung:
Ringkeil
Netto-Gewicht [kg]:
1,18 kg
Norm:
DIN 1041
Stiellänge:
360 mm
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hammer, SCHLOSSERHAMMER, Hammerringkeil, Ringkeil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
93
6
€ 5,45*
ab € 19,08*
€ 24,23*
4 Tage
93
6
Frei Haus
ab € 19,22*
€ 24,33*
34 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 18,62*
€ 24,39*
Lager 260
108
1
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 25,71*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,75*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8594940
ab € 1,29*
Sonstiges
Gedore
8588620
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.