Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 5-400, Gedore Ersatz-Ringkeil Ø 11 mm 8594270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-295729
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8594270
EAN/GTIN:
     4010883859424
Suchbegriffe:
Hammerringkeil
Ringkeil
ringkeil 11x16mm
ringkeil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E 5-400, Ersatz-Ringkeil Ø 11 mm 8594270 Zum sicheren Befestigen von Holzstielen, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Aussen-Ø [mm]:
11 mm
Gesamtlänge [mm]:
18 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Keildurchmesser [mm]:
11 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,005 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ringkeil gedore, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), ERSATZ-RINGKEIL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,74*
3 Tage
93
10
€ 5,45*
ab € 1,25*
€ 1,77*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,86*
3 Tage
93
40
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,89*
6 Tage
229
1
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.