Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 F-8, Gedore Fäustel mit Fiberglastiel, 8 kg 8866960


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-295848
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8866960
EAN/GTIN:
     4010883886697
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20 F-8, Fäustel mit Fiberglastiel, 8 kg 8866960 Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475, Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9100 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
900 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
8000 g
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
9,1 kg
Norm:
DIN 6475
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Fieberglas
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fäustel, fäustel fiberglasstiel, Hammer, FÄUSTEL, CNC-Transportwagen, CNC-Werkstattwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 124,39*
€ 155,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,23*
€ 155,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,43*
€ 155,33*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 127,62*
€ 157,13*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,53*
€ 157,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.