Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

134-200, Gedore Dreikant-Vollschaber 200 mm 8782000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296242
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8782000
EAN/GTIN:
     4010883878203
Suchbegriffe:
Dreikant-Vollschaber
Vollschaber
dreikant-vollschaber gedore
dreikant vollschaber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

134-200, Dreikant-Vollschaber 200 mm 8782000 Aus Spezialstahl, Arbeitsflächen geschliffen, Mit Holzgriff, Gebördelte Zwinge, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
168 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Dreikant
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
200 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,168 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schaber, DREIKANT-VOLLSCHABER, Dreikant-Hohlschaber, Hohlschaber
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,49*
€ 14,57*
4 Tage
70
10
€ 5,45*
ab € 12,06*
€ 14,83*
4 Tage
70
10
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 14,89*
1
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 16,66*
Lager 260
17
1
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.