Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüssel
>
Doppelsteckschlüssel
>
Artikel
26 R 8X10, Gedore Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 8x10 mm 6210480
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-347257
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
6210480
EAN/GTIN:
4010886621042
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
26 R 8X10, Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 8x10 mm 6210480 Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitteseparat bestellen), *nicht genormt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
49 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
26 D:
6
26 RS:
1
Einstecktiefe 1:
6,0 mm
Einstecktiefe 2:
7,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
15 mm
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [mm]:
122 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
C35
Netto-Gewicht [kg]:
0,049 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form B
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 x 10 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
... >
Handwerkzeug
>
Steckwerkzeug
>
Doppelsteckschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
6kt-Rohr-Steckschlüssel
,
6kt-Rohrsteckschlüssel
,
Rohrsteckschlüssel
,
Sechskant-Rohr-Steckschlüssel
,
Sechskant-Rohrsteckschlüssel
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
gedore doppelsteckschlüssel din 896
,
doppel steckschlüssel
,
doppelsteckschlüssel geschmiedet
,
DOPPELSTECKSCHLÜSSEL,
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 4,84*
Lager 2478
2 Tage
20
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,94*
Lager 1955
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,71*
€ 5,04*
Lager 260
8 Tage
105
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,05*
Lager 245
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 5,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE 26 D 6 Drehstift 160 mm, Ø 6 mm
Gedore
26 D 6
ab € 2,17*
Zubehör
GEDORE 26 RS 1 Stufendrehstift 190 mm, Ø 5 + 6 mm
Gedore
26 RS 1
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen