Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 33-100, Gedore Rohrhalter 100 mm 2008637


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-407597
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008637
EAN/GTIN:
     4010886877364
Suchbegriffe:
Rohrhalter
gedore rohrhalter
rohrhalter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 H 33-100, Rohrhalter 100 mm 2008637 Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Haken 35 mm breit, Pulverbeschichtet, Lieferung ohne Dekoration, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
156 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
100,0 mm
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
58 mm
Gesamthöhe [mm]:
96 mm
Gesamtlänge [mm]:
114 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,156 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht k, ROHRHALTER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 12,48*
Lager 260
53
1
€ 4,95*
ab € 8,83*
€ 12,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,62*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,68*
€ 12,72*
1
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.