Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rohrhalter 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rohrhalter 100 mm
Gedore Rohrhalter 100 mm
Gedore Rohrhalter 100 mm
Gedore Rohrhalter 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626381
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008637
EAN/GTIN:
     4010886877364
Suchbegriffe:
Rohrhalter
gedore rohrhalter 100mm
rohrhalter
rohrhalter 100mm
• Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 9 x 33 mm • Haken 35 mm breit • Pulverbeschichtet • Lieferung ohne Dekoration
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht kg:
0,156 kg
Höhe:
96 mm
Tiefe:
114 mm
Breite:
58 mm
Durchmesser 1:
100 mm
Länge:
114
Durchmesser:
100
Gewicht:
156
Weitere Suchbegriffe: Haken, GEDORE, Halter, Werkzeughalter, Rohrhaken
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 12,55*
8 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 8,82*
€ 12,60*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,68*
€ 12,79*
1
€ 4,00*
ab € 8,96*
€ 12,83*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,03*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.