Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 21 41, Gedore Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 41 mm 6183730


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-407692
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6183730
EAN/GTIN:
     4010886618370
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K 21 41, Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 41 mm 6183730 Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert,Ab SW 75 mm No. KB 3770 und No. KB 3775 verwenden, * nicht genormt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
794 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
69 mm
Einsatz-Ø 1:
62,5 mm
Einsatz-Ø 2:
54 mm
Einsatztiefe:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
67 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,794 kg
Norm:
DIN 3129
Oberfläche:
brüniert
Prüfdrehmoment (min.) [N·m]:
4000 N·m
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
41 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 28,35*
€ 35,35*
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 28,60*
€ 35,39*
1
€ 4,90*
ab € 28,33*
€ 36,02*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,31*
€ 36,10*
Lager 260
57
1
€ 4,95*
ab € 30,37*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 2170
ab € 2,07*
Zubehör
Gedore
KB 2175
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.