Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 R 13x14, Gedore Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 13x14 mm 6211100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-439651
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6211100
EAN/GTIN:
     4010886621110
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26 R 13x14, Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 13x14 mm 6211100 Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitteseparat bestellen), *nicht genormt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
83 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
26 D:
8
26 RS:
2
Einstecktiefe 1:
9,5 mm
Einstecktiefe 2:
10,0 mm
Gesamtbreite [mm]:
20 mm
Gesamthöhe [mm]:
18 mm
Gesamtlänge [mm]:
141 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
C35
Netto-Gewicht [kg]:
0,083 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 x 14 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,33*
€ 5,73*
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,76*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,46*
€ 5,96*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 5,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 8
ab € 2,80*
Zubehör
Gedore
26 RS 2
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.