Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-487787
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060157A901
EAN/GTIN:
     3165140607919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

060157A901, Handkreissäge GKS 85 G. Mit ihrer hohen Leistung und Führungsschienen-Kompatibilität ist die GKS 85 G Professional der ideale Partner für präzise, geführte Schnitte. Ihr Hochleistungsmotor mit 2.200 W für Schnitte bis 85 mm macht sie zu einer guten Wahl für schwierige Anwendungen. Ihre präzisen Schnittergebnisse sind dem kompatiblen Bosch Führungsschienensystem zu verdanken. Die GKS 85 G Professional ermöglicht mit ihrem optimierten Spanabweiser und dem Turbogebläse eine konstant bessere Sicht auf die Anrisslinie. Verschiedene Materialien wie Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF können diese Kreissäge nicht stoppen. Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, und ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Die GKS 85 G Professional ist mit Spindelarretierung, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, Absaugstutzen und Sanftanlauf ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627), Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006), 1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725), L-BOXX374N (1 600 A01 2G3), 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W4), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15300 GRAMM
Führungsschienenkompatibel:
ja
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
65 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
85 mm
Nenneingangsleistung:
2200 W
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Sägeblattdurchmesser:
235 mm
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
3.5 m/s²
Service Geräte:
C
Spannung, elektrisch:
230 V
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Volumen:
61,776 dm3
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge bosch, handkreissäge, 0 601 57A 901, HANDKREISSÄGE
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,25*
€ 298,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,38*
€ 298,15*
€ 4,90*
ab € 262,49*
€ 299,06*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 267,97*
€ 303,15*
€ 5,95*
ab € 277,85*
€ 313,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,15*
€ 354,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,64*
€ 350,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,60*
€ 330,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,38*
€ 313,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 524,86*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 314,96*
Sonstiges
Bosch
0601623000
ab € 110,07*
Sonstiges
Bosch
0615990M93
ab € 297,78*
Sonstiges
Bosch
0601668900
ab € 215,76*
Sonstiges
Bosch
0601668901
ab € 238,23*
Sonstiges
Bosch
060157A900
ab € 240,12*
Sonstiges
Bosch
060157A000
ab € 226,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.