Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-516986 Herst.-Nr.: 4933416972 EAN/GTIN: 4002395238026 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4933416972, Echteffektivwertmessung TRMS. Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast. Berührungslose Erkennung von Spannung. Messkreiskategorie 1000 V CAT III, 600 V CAT IV für erhöhte Sicherheit. Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort. Extrahelle LED für Messstellenbeleuchtung. Optimiert für Einhandbedienung. Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion – optimiert für Elektriker. Lieferumfang: Messspitzen und 2 AA-Batterien, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 755 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, spannungsmesser, ELEKTROTESTER, Digital-Multimeter, Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Spannungsprüfer, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 143,63* | € 165,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 145,61* | € 166,61* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,45* | € 173,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 152,14* | € 173,57* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,54* | € 176,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|